Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85238803 Herst.-Nr.: 3RT29261JL00 EAN/GTIN: 4011209831179 |
| |
|
| | |
| Varistor m.LED 127-240VAC 70-150VDC 3RT2926-1JL00 Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 70-150 V, für Schütze 3RT2.2 Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen eingesteckt werden.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Funktion: | Varistor | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 127..240 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 127..240 V | Betriebsspannung bei DC: | 70..150 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,10* | € 9,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,21* | € 10,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,87* | € 10,85* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 7,86* | € 11,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,34* | € 11,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|