Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85158066 Herst.-Nr.: ST303 EAN/GTIN: 3250615703033 |
| |
|
| | |
| Klingeltrafo 8V/1,0A-12V/0,67A ST303 Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE. Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite. Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 8 V | Sekundärspannung 2: | 12 V | Sekundärstromstärke 1: | 1 A | Sekundärstromstärke 2: | 0,67 A | Max. Ausgangsleistung: | 8 W | Max. Ausgangsstrom: | 1 A | Max. Verlustleistung: | 8 W | Art des Trafos: | Standardklingeltrafo | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,40* | € 28,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,46* | € 28,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 21,76* | € 28,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 21,90* | € 28,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,68* | € 29,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|