|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-82761527 Herst.-Nr.: 6633667 EAN/GTIN: 4047101502855 |
| |
|
|  |  |
 | Aktuator- u. Sensorleitung PUR PKW4M-6/TXL Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PUR, Anschlussleitung, Leitungslänge 6 m, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2), Schweißfunkenbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 6. Weitere Informationen:  |  | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 6 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | Schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 10,64* | € 15,04* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 11,01* | € 15,55* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 11,31* | € 16,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 12,50* | € 17,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|