Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte incl. R-Tube 4000K FLINE#0650588/673683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte incl. R-Tube 4000K FLINE#0650588/673683
LED-Pendelleuchte incl. R-Tube 4000K FLINE#0650588/673683
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-82753625
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650588//673683
EAN/GTIN:
     4029299512199
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre

LED-Pendelleuchte incl. R-Tube 4000K FLINE#0650588/673683

Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5120 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,09*
€ 270,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,97*
€ 270,60*
Frei Haus
ab € 229,75*
€ 272,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,35*
€ 283,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,66*
€ 333,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,64*
€ 301,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208095SI
ab € 18,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971SI
ab € 13,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208095
ab € 17,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207973SI
ab € 36,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207973
ab € 32,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204003
ab € 1,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207975SI
ab € 28,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207975
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.