Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung Zeichen: neutral WS 8/5 MC NE BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 8 mm
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 8 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-82363301
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1773521693
EAN/GTIN:
     4032248141715
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Klemmenmarkierung Zeichen: neutral WS 8/5 MC NE BL

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller gerätemarkierer, zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
720
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06433*
€ 0,08403*
Lager 3517
720
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,06526*
€ 0,08516*
720
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06716*
€ 0,08726*
74 Tage
nicht lagernd
720
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,06961*
€ 0,09041*
10 Tage
unbekannt
720
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0706*
€ 0,0917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 720 Stück
€ 0,08516*
€ 0,10134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08096*
€ 0,09634
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,06526*
€ 0,07766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 720 Stück
Mindestbestellmenge: 720 Stück ( entspricht € 61,3152* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.