Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme BST 4 ZRV2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 31.5 mm, Breite: 20.8 mm, Wemid, 120 °C
Befestigungselement (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 31.5 mm, Breite: 20.8 mm, Wemid, 120 °C
Artikel-Nr.:
     3517B-82360611
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1906990000
EAN/GTIN:
     4032248530755
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmenmarkierung
Zackband
Reihenklemmen

Klemme BST 4 ZRV2.5

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
20,8 mm
Höhe:
31,5 mm
Tiefe:
17 mm
Farbe:
beige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,4864*
€ 2,0164*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,4876*
€ 2,0176*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4953*
€ 2,0253*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5308*
€ 2,0608*
74 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,5516*
€ 2,0916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0164*
€ 2,39952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8964*
€ 2,25672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8064*
€ 2,14962
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4864*
€ 1,76882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.