Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Systemsteckverbinder SACC-M12-SCO PLUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bus-Systemsteckverbinder SACC-M12-SCO PLUG
Bus-Systemsteckverbinder SACC-M12-SCO PLUG
Artikel-Nr.:
     3517B-81858549
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1551493
EAN/GTIN:
     4046356153645
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Bus-Systemsteckverbinder SACC-M12-SCO PLUG

Gehäuseverschraubung, Stift, M12-SPEEDCON, Vorderwandmontage, M12 x 1, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1237430
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
85 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,35*
Lager 3517
60
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,04*
€ 2,36*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12884*
€ 2,44884*
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 2,59*
33 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,29*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 141,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1559644
€ 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.