Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-FS-17PCON SCO M12 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SACC-FS-17PCON SCO M12 Silber
Phoenix Contact SACC-FS-17PCON SCO M12 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70724035
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1559644
EAN/GTIN:
     4046356314862
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35.5 g
Tiefe
41.2 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
€ 34,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1419726
€ 27,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1556304
€ 26,88*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.