|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81677776 Herst.-Nr.: 199507 EAN/GTIN: 4015081980086 |
| |
|
|  |  |
 | Bundle EASY-BOX-E4-UC-SWD1 Bundle zum Einsatz der easyE4 als SmartWire-DT Koordinator, bestehend aus einer UC Basiseinheit mit Display (EASY-E4-UC-12RC1) und dem SmartWire-DT Kommunikationsmodule (EASY-COM-SWD-C1). Weitere Informationen:  |  | Enthält Funktionsbausteine: | nein | Enthält Grundgerät: | nein | Enthält Baugruppenträger: | nein | Enthält Stromversorgung: | ja | Enthält analoges Eingangs-Modul: | nein | Enthält analoges Ausgangs-Modul: | nein | Enthält digitales Eingangs-Modul: | nein | Enthält digitales Ausgangs-Modul: | nein | Enthält Funktions-Modul: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 222,14* | € 268,92* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 223,484* | € 269,374* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 223,48* | € 270,90* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 229,81* | € 275,14* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 257,98* | € 303,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|