Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81664273 Herst.-Nr.: 6AV21054DD070AE0 EAN/GTIN: 4047622952665 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Runtime Professional 6AV2105-4DD07-0AE0 SIMATIC WinCC RT Prof V17, upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT 512 Power-Tags -> WinCC Runtime Professional 512 Power-Tags V17, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109795525 - - Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | ja | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | ja | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.944,29* | € 2.081,46* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.942,41* | € 2.082,40* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.976,62* | € 2.118,20* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.032,48* | € 2.189,22* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.130,66* | € 2.339,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|