|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81662824 Herst.-Nr.: 6AV21542MB016AA0 EAN/GTIN: 4047622816844 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V16 PC Runtime 2.5k 6AV21542MB016AA0 SIMATIC WinCC Unified V16 PC Runtime 2.5k PowerTags, Runtimesoftware im im TIA Portal, Single License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig: de,en,fr,es,it, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109771777 ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | ja | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | ja | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.320,60* | € 3.513,25* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 3.281,07* | € 3.514,18* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.442,38* | € 3.622,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|