|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81456266 Herst.-Nr.: M7010-V032 EAN/GTIN: 4012932121117 |
| | |
|
|  |  |
 | Gerätetester SECUTEST S2 N+10 nicht mehr lieferbar Prüfgerät mit normgerechten Prüfabläufen zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Geräten nach Reparatur und anläßlich einer Wiederholungsprüfung (DGUV Vorschrift 3, MPBetreibV). Der Secutest S2N+ bietet alle Mess- und Prüfunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen bei elektrischen Geräten, und medizinischen Geräten mit vordefinierten Prüfsequenzen die entsprechend der Prüfstandard s VDE 0701-0702 und IEC/EN 62353 (VDE 0751) notwendig sind. Weitere Informationen:  |  | Anzeige: | graphisch | Grenzwertanzeige: | ja | Isolationswiderstandsmessbereich: | 0,05..300 MOhm | Schutzleiterwiderstandsmessbereich: | 0..30 Ohm | Schutzleiterstrom: | ja | Berührungsstrom: | ja | Verbraucherstrommessung: | ja | Leistungsmessung: | ja | Anschluss für externe Messadapter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |