Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Modul PUSH IN TXPL FT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-81377074
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2774080000
EAN/GTIN:
4064675037859
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Modul PUSH IN TXPL FT
Ein Einspeisemodul stellt zusätzliche Anschlüsse zur Einspeisung von querverbundenen Potentialen zur Verfügung. Es wird mit verschiedenen Anschlusstechniken als Zubehör für die entsprechenden Relaisfamilien angeboten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,24*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 5,93*
€ 8,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,72*
€ 9,73*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 9,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 12 mm
Weidmüller
2007200000
€ 0,0813*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1818400000
€ 0,0835*
Zubehör
Querverbinder (Relais), blau, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556440000
€ 2,79*
Zubehör
Querverbinder (Relais), blau, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 26, Raster in mm: 12.80
Weidmüller
2556460000
€ 11,11*
Zubehör
Querverbinder (Relais), blau, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 51, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556450000
€ 11,03*
Zubehör
Querverbinder (Relais), blau, 17.5 A, nicht kürzbar, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556430000
€ 1,00*
Zubehör
Querverbinder (Relais), orange, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556360000
€ 2,78*
Zubehör
Querverbinder (Relais), orange, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 26, Raster in mm: 12.80
Weidmüller
2556380000
€ 11,15*
Zubehör
Querverbinder (Relais), orange, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 51, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556370000
€ 11,08*
Zubehör
Querverbinder (Relais), orange, 17.5 A, nicht kürzbar, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556350000
€ 0,98*
Zubehör
Querverbinder (Relais), rot, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556400000
€ 2,79*
Zubehör
Querverbinder (Relais), rot, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 26, Raster in mm: 12.80
Weidmüller
2556420000
€ 10,98*
Zubehör
Querverbinder (Relais), rot, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 51, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556410000
€ 11,15*
Zubehör
Querverbinder (Relais), rot, 17.5 A, nicht kürzbar, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556390000
€ 1,00*
Zubehör
Querverbinder (Relais), schwarz, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556480000
€ 2,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.