Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-S5S7-S5-50-V1-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-81375391
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789874010
EAN/GTIN:
     4032248137688
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-S5S7-S5-50-V1-1M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
42
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 191,64*
€ 234,14*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 192,92*
€ 234,76*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 193,46*
€ 236,19*
Frei Haus
ab € 197,13*
€ 241,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,64*
€ 243,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.