Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-RX3I-RV24-V0-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 24 Pole, Kabel LiYY, 5 m, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     3517B-81364870
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789666050
EAN/GTIN:
     4099986638099
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-RX3I-RV24-V0-5M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,08*
€ 390,42*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 332,96*
€ 390,99*
Frei Haus
ab € 337,03*
€ 394,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,37*
€ 458,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,09*
€ 440,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.