Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81364591 Herst.-Nr.: 2534060010 EAN/GTIN: 4032248317790 |
| |
|
|  |  |
 | Cable digitale Signale PAC-MTM3-HE20-V0-1M Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Weitere Informationen:  |  | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 23,00* | € 31,35* |  |  |  |  | | 74 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 22,89* | € 31,45* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 23,23* | € 31,61* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 23,45* | € 32,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 25,98* | € 35,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|