Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-CTLX-HE20-V2-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 5, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     3517B-81362855
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789041050
EAN/GTIN:
     8430243957687
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-CTLX-HE20-V2-5M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 266,52*
€ 310,19*
75 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,11*
€ 310,74*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 269,19*
€ 312,52*
Frei Haus
ab € 270,56*
€ 313,11*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 271,82*
€ 316,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,52*
€ 317,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.