Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-CMLX-HE20-V5-1M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1.5, 0.25 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 1.5, 0.25 mm²
Artikel-Nr.:
     3517B-81362558
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789769015
EAN/GTIN:
     4032248138395
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-CMLX-HE20-V5-1M5

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 112,62*
€ 138,46*
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,92*
€ 139,07*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,91*
€ 139,88*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,80*
€ 141,91*
Frei Haus
ab € 116,99*
€ 144,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.