Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-CMLX-4X10-V2-3M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 3.5 m, 0.14 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 3.5 m, 0.14 mm²
Artikel-Nr.:
     3517B-81361313
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1511920035
EAN/GTIN:
     4099986590281
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-CMLX-4X10-V2-3M5

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 70,21*
€ 89,98*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,30*
€ 90,09*
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 92,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.