Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-CJ1W-4X10-V4-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.14 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 3 m, 0.14 mm²
Artikel-Nr.:
     3517B-81361189
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1511340030
EAN/GTIN:
     4099986587168
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-CJ1W-4X10-V4-3M

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 73,28*
€ 94,41*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,37*
€ 94,52*
Frei Haus
ab € 75,51*
€ 97,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.