Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable digitale Signale PAC-CJ1W-2X10-V8-1M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1.5 m, 0.14 mm²
SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1.5 m, 0.14 mm²
Artikel-Nr.:
     3517B-81361026
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1511230015
EAN/GTIN:
     4099986586635
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Cable digitale Signale PAC-CJ1W-2X10-V8-1M5

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 32,45*
€ 44,12*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,68*
€ 44,22*
€ 3,90*
ab € 33,46*
€ 45,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.