Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-MODUL 24V WS 800F-N3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-MODUL 24V WS 800F-N3W
LED-MODUL 24V WS 800F-N3W
Artikel-Nr.:
     3517B-81359146
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     800F-N3W
EAN/GTIN:
     10662468119938
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul

LED-MODUL 24V WS 800F-N3W

Weitere Informationen:
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
10..29 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
10..29 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
10..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 9,48*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 7,23*
€ 10,50*
1
€ 3,90*
ab € 8,19*
€ 11,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.