|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81078292 Herst.-Nr.: LSZ459BFD1SWWM EAN/GTIN: 4011377206625 |
| |
|
|  |  |
 | KNX Raumcontroller LS TOUCH LSZ 459 BF D1 S WWM mit integriertem 1fach-Rahmen LS ZERO inklusive Saugheber (Art.-Nr.: W-HEBER) zur Demontage des Gerätes vom Tragring Nur als Einzelgerät zu montieren! Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern und Visualisieren von Anlagenzuständen und Informationen, z.B. Licht schalten und dimmen, Behänge steuern, Temperatur- und Verbrauchswerte etc. Messen und Regeln der Raumtemperatur Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Hochauflösendes IPS Farbdisplay Kapazitiver Touchscreen Funktionen der Favoriten-Seiten einstellbar (ohne ETS) Max. Weitere Informationen:  |  | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Display: | nein | Status-LED: | ja | Manuelle Sollwertverstellung: | ja | Präsenztaster: | nein | Mit integriertem DCF77-Empfänger: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-Controller, KNX-Controller, Abdeckrahmen, Rahmen, Touch Display, Touchdisplay, abdeckrahmen 1 fach, digitaler klimaregler |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 395,41* | € 444,95* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 394,43* | € 445,51* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 395,36* | € 445,56* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 400,84* | € 449,31* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 406,30* | € 456,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|