Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81060741 Herst.-Nr.: LS5094TSM EAN/GTIN: 4011377106949 |
| |
|
|  |  |
 | KNX Tastsensor-Modul Universal, 4fach LS 5094 TSM inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: ..504 TSA .. in der Serie LS erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: LS 509.. TSEM ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 4fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 113,50* | € 127,54* |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 109,79* | € 133,28* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 110,85* | € 133,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 114,37* | € 138,39* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 115,00* | € 138,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|