| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80766335 Herst.-Nr.: 7216467 EAN/GTIN: 4012196462216 |
| |
|
| | |
| T-Reduzierabzweig f. Wand-/Deckenmont. BSKM-TRK 1025 Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden. Gerade Strecke zweimal BSKM 1025, Abzweig reduziert auf BSKM 0407. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich. Weitere Informationen: | | Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: | 120 | Außenhöhe: | 78 mm | Außenbreite: | 70 mm | Innenhöhe: | 100 mm | Innenbreite: | 250 mm | Anzahl der beflammbaren Seiten: | 3 | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Ummantelung: | Stahl | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,62* | € 116,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,07* | € 119,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 96,27* | € 120,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,97* | € 124,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,82* | € 125,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|