Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80754996 Herst.-Nr.: 7215716 EAN/GTIN: 4012195958918 |
| |
|
| | |
| Zugentlastung 440x220x160mm ZSE90-35-17 Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Weichschott | Form: | viereckig | Außenhöhe: | 220 mm | Außenbreite: | 440 mm | Plattenstärke/Produktlänge: | 160 mm | Zubehör erforderlich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,66* | € 128,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 118,91* | € 132,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,31* | € 133,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,72* | € 138,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,98* | € 139,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|