Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 8-polig Push-in Plus-Anschl. PTF-08-PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse 8-polig Push-in Plus-Anschl. PTF-08-PU
Artikel-Nr.:
     3517B-80663690
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PTF-08-PU
EAN/GTIN:
     4549734556002
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel

Buchse 8-polig Push-in Plus-Anschl. PTF-08-PU

Buchse, DIN-Schiene-/Aufbaumontage, 8-polig, Push-in Plus -Anschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
24,8 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
52,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,03*
€ 10,46*
€ 8,95*
ab € 7,00*
€ 10,62*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 8,45*
€ 12,42*
€ 3,90*
ab € 9,65*
€ 14,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PFP-M
€ 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.