Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FixZ-15 Systemprofil18 unten 96mm m.Verb. 163900-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FixZ-15 Systemprofil18 unten 96mm m.Verb. 163900-002
Artikel-Nr.:
     3517B-80554015
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     163900-002
EAN/GTIN:
     4262371511578
Suchbegriffe:
Modultragprofil
PV-Montageprofil
PV-Montageschiene
Aufständerung

FixZ-15 Systemprofil18 unten 96mm m.Verb. 163900-002

Vormontierter Eindrehverbinder mit Aufständerungswinkel von ca. 13°. Passend zu System FixGrid18.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
ja
Länge:
0,96 m
Breite:
42,1 mm
Höhe:
85,3 mm
Widerstandsmoment Wx:
7836,9 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2742,1 mm³
Gewicht:
1,271 kg/m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 4,51*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 3,52*
€ 5,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.