Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-80053821 Herst.-Nr.: 2701938 EAN/GTIN: 4046356886536 |
| |
|
|  |  |
 | Software VISU+ 2 RT U#2701938 Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Redundanz und Networking ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | nein | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | nein | Mit Programmierschnittstellen: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.844,21* | € 5.860,12* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.849,22* | € 5.865,12* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 5.959,92* | € 5.975,80* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.109,18* | € 6.125,02* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6.309,81* | € 6.325,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|