Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-80053812 Herst.-Nr.: 2701180 EAN/GTIN: 4046356717137 |
| |
|
|  |  |
 | Software VISU+ 2 RT 512 WEB1 Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 1 WebClient mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | nein | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | nein | Mit Programmierschnittstellen: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.777,21* | € 2.857,24* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.782,26* | € 2.862,29* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 2.825,06* | € 2.914,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.905,27* | € 2.985,30* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2.994,46* | € 3.080,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|