|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-78963741 Herst.-Nr.: 1084433 EAN/GTIN: 4047084384646 |
| |
|
|  |  |
 | Füllstandsensor LFP1200-A4CMB Füllstandsensoren, LFP Cubic, LFP1200-A4CMB, Prozessanschluss: G A, Sondenlänge: 1.200 mm, Sondenart: Stabsonde, Anwendungstyp/Bauform: Abgesetzte Elekronik, Leitungslänge 2 m, Ausgangssignal: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Prozesstemperatur: 20 °C ... +100 °C Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 12..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 588,24* | € 656,68* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 591,64* | € 661,26* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 596,33* | € 666,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|