Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 8891046440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 8891046440
LED-Scheinwerfer 8891046440
Artikel-Nr.:
     3517B-78794721
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8891046440
EAN/GTIN:
     4022644459446
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 8891046440

Mit Hochleistungs-LED-Modul, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK09 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, hochreflektierender Alumiumreflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 17 mm, Neigungsbereich 120 Grad, Kabelanschluss: 2 x M20, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, mit 2 Kabelverschraubungen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 466,51*
€ 536,93*
Frei Haus
ab € 470,63*
€ 542,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,93*
€ 638,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,12*
€ 629,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,73*
€ 613,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,33*
€ 595,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,51*
€ 555,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.