|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-78705711 Herst.-Nr.: 8983065610 EAN/GTIN: 4022644493532 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Scheinwerfer 8983065610 Mit Hochleistungs-LED-Modul, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse II, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Guss, Polyesterpulver beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 22 mm, Neigungsbereich 135 Grad, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, mit neutralweißen LED, dimmbar (DALI) Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, flutlichtanlagen led, scheinwerfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 571,06* | € 654,64* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 577,49* | € 660,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|