Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-77185955 Herst.-Nr.: 4058075759527 EAN/GTIN: 4058075759527 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Panel WIFI SMART #4058075759527 Rahmenlose Panel-Leuchten mit Glitzereffekt und WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K. Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Funkeleffekt. Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 39,24* | € 39,24* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 37,89* | € 50,87* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 39,17* | € 52,19* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 38,27* | € 53,41* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 43,27* | € 57,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|