Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-77174776 Herst.-Nr.: 4058075572775 EAN/GTIN: 4058075572775 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Leuchte WiFi SMART+#4058075572775 Smarte dekorative Decke mit WIFI-Technologie TW und dimmbar. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 67,29* | € 67,29* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 58,21* | € 76,41* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 65,11* | € 82,47* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 67,18* | € 84,72* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,55* | ab € 68,24* | € 85,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|