|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-77057091 Herst.-Nr.: 81223 EAN/GTIN: 4034451812239 |
| |
|
|  |  |
 | Autolampe 1 LED EBS R 24V rt PCB 1,5 81223 LED-Lampe 1 LED LED Autolampe, EBS R, mit einer LED in rot, 24V, PCB1,50 - Dieses Leuchtmittel ist für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen:  |  | Lampenleistung Wendel 1: | 0 W | Lampenleistung Wendel 2: | 0 W | Lampenspannung: | 24 V | Sockel: | sonstige | Normbezeichnung (ECE): | sonstige | Farbe: | sonstige | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | ja | Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 1,49* | € 2,30* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 1,51* | € 2,34* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 1,71* | € 2,64* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,70* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1,93* | € 2,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|