Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth SetMono1LS DAB CD1 BT WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth SetMono1LS DAB CD1 BT WW
Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth SetMono1LS DAB CD1 BT WW
Artikel-Nr.:
     3517B-76764808
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     DABCD1BTWW
EAN/GTIN:
     4011377172654
Suchbegriffe:
Digitalradio
Smart-Internetradio
SmartHome Radio
SmartHome Set

Smart DAB+ Digitalradio Bluetooth SetMono1LS DAB CD1 BT WW

Bestimmungsgemäßer Gebrauch DAB-Empfang im Frequenzbereich 174 MHz bis 240 MHz (VHF-Band III und Kanal 13) UKW-Empfang im Frequenzbereich 87,5 MHz bis 108 MHz (VHF-Band II) Wiedergabe und Steuerung der Musik von mobilen Geräten über Bluetooth® Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 40 mm Produkteigenschaften Digitalradio mit Display und Sensortasten Echtglasfront Stereoempfang Anschlussklemmen für zwei Lautsprecher Stereo-/Monoumschaltung Einfache Bedienung Integrierte Antenne für DAB+ und UKW Hohe Empfangsqualität Automatischer Sendersuchlauf Speicherung von 8 Favoriten DAB+ und 8 Favoriten UKW (bleiben nach Spannungsausfall erhalten) Speicherung von 8 Bluetooth®-Audioquellen Bluetooth®-Gerätename änderbar Einschalten mit letztem Sender Einschalten mit letzter Lautstärke Einschalten mit letzter Betriebsart (DAB+, UKW oder Bluetooth )® Anzeige von Senderinformationen, Uhrzeit und aktuellen Einstellungen Aktualisierung der Uhrzeit über RDS und DAB+ Display-Helligkeit einstellbar Nachtmodus Weckfunktion Sleep-Modus Ein-/Ausschalten über Nebenstelle Line-Out-Ausgang (AUX) zum Anschluss an externe Verstärker Optionale externe Wurfantenne Art.
Weitere Informationen:
Anzahl der Weckzeiten:
1
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
ja
KW:
nein
LW:
nein
MW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 199,10*
€ 235,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,63*
€ 235,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,52*
€ 240,87*
Frei Haus
ab € 204,38*
€ 242,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,03*
€ 244,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,26*
€ 276,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
RAD-ANT
€ 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.