Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 5f 10 dB, 5-2400 MHz SAV511FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes 519505 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Edelstahl
Televes 519505 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Edelstahl
Televes 519505 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Edelstahl
Televes 519505 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Edelstahl
Televes 519505 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Edelstahl
Televes 519505 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3517B-76468149
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519505
EAN/GTIN:
     8424450267936
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat verteiler

Verteiler 5f 10 dB, 5-2400 MHz SAV511FZ

5-fach Verteiler 5-2400 MHz im Gußgehäuse mit Wandabstand und F-Anschlüssen. Eingänge und Ausgänge auf einer Seite, dadurch weniger Platzbedarf, brummentkoppelt, DC-Pass Ausgang. -> Eingang. Verteildämpfung 10dB
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5..2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
5
Fernspeisetauglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 12,05*
€ 16,62*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 16,74*
1
€ 5,95*
ab € 13,05*
€ 17,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 18,68*
3
€ 6,95*
ab € 14,89*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.