|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-76467006 Herst.-Nr.: 769111 EAN/GTIN: 8424450208014 |
| |
|
|  |  |
 | Netzwerkrouter 6GbRth Manager+Firewall RDATA6 Router, der das Netzwerkmanagement, Routing und die Firewallsteuerung für den sicheren Zugriff ermöglicht. Die intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht die Konfiguration und die Systemadministration. Der router verfügt über 6 GbE-Ports, 2 SFP-Ports und eine 3.4-GHz-Dual-Core-CPU und 4 GB RAM. Weitere Informationen:  |  | Ethernet: | ja | ISDN: | nein | xDSL: | nein | UMTS: | nein | LTE: | nein | Analog: | nein | USB: | ja | Frequenzband: | sonstige | Leerchassis: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.353,46* | € 1.492,16* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.402,13* | € 1.548,11* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.526,37* | € 1.677,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|