Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router 482,6mm(19) 6x101001000 Eth USB 19Zoll 1xWAN Firewall VPN RDATA6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkrouter 6GbRth Manager+Firewall RDATA6
Netzwerkrouter 6GbRth Manager+Firewall RDATA6
Artikel-Nr.:
     262-B361I21
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     769111
EAN/GTIN:
     8424450208014
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
vpn router
hardware-firewall
Router 482,6mm(19) 6x101001000 Eth USB 19Zoll 1xWAN Firewall VPN RDATA6
Weitere Informationen:
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
6
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der WAN-Ports:
1
Ethernet:
ja
Firewall:
ja
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)
Protokoll:
IPv4 und IPv6
USB:
ja
VPN:
ja
Weitere Suchbegriffe: 6 port router, ADSL-Router, Aktive Netzwerkkomponente, ATM-Router, Bridge, DSL-Router, Ethernet Bridge, Ethernet Remote, Ethernet Router, Fast Ethernet Router, FDDI-Router, Festverbindung, Firewall, HDSL-Router, Internet Gateway, ISDN-Router, Least Cost Routing, Modularer Router, Multiprotokoll Router, Netzwerk Router, Remote Access Server, Remote Bridge, Remote Bridge Router, SDSL-Router, VDSL-Router, Wählverbindung, WAN-Modul, XDSL-Router
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.435,20*
€ 1.575,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.436,97*
€ 1.576,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.524,02*
€ 1.669,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,09*
€ 1.875,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.560,95*
€ 1.857,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,34*
€ 1.800,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,60*
€ 1.760,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,97*
€ 1.709,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.