Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR-LNB dCSS 24 Receiver 8xSCR1+16xSCR2 SPE24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes 747312 Antennenzubehör Adapter Grau, Weiß
Televes 747312 Antennenzubehör Adapter Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-76466756
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     747312
EAN/GTIN:
     8424450186886
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb

SCR-LNB dCSS 24 Receiver 8xSCR1+16xSCR2 SPE24

Mit dem SPE24 lassen sich alle Transponder eines Satelliten über nur ein Kabel verteilen, dabei kann auf die Nutzung einer vorhandenen Baumstruktur zurückgegriffen werden. Zum Ausrichten der SAT-Antenne voreingestellte Frequenzen im Legacy Modus. Unterstützt EN50494 (SCR1) und EN50607 (SCR2, dCSS) im dynamischen Modus (abhängig von der Konfiguration).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einkabelsystem
Farbe:
sonstige
Mit Schutzgehäuse:
ja
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Terrestrische Einspeisung:
ja
Aufnahme:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 115,58*
€ 142,71*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 115,09*
€ 143,31*
€ 5,95*
ab € 128,01*
€ 157,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,62*
€ 159,11*
€ 5,95*
ab € 135,67*
€ 167,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.