Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL. RING 120V 1LED RT ZBY9W2G140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beleuchtbares Schild für Not-Aus/Not-Halt, 1 LED rot, 120V, ohne Text mit Symbol
Beleuchtbares Schild für Not-Aus/Not-Halt, 1 LED rot, 120V, ohne Text mit Symbol
Artikel-Nr.:
     3517B-76152743
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY9W2G140
EAN/GTIN:
     3606489745240
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
NOT-AUS-Schild

BEL. RING 120V 1LED RT ZBY9W2G140

Harmony XB5 Baureihe. Beleuchtbares Schild für Not-Aus/Not-Halt-Taster der Baureihen XB4, XB5 und XB7. Die Beleuchtung ist 1-farbig, LED rot. Versorgungsspannung 120V. Beschriftung ohne Text mit Symbol. In Kunststoffausführung. Stoßfestigkeit IK03. Umgebungstemperatur von -40 bis +70 Grad C. Schutzart bis IP69K, Internationale Standards IEC, UL, CSA, EAC, CE Kennzeichen.
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 17,81*
€ 24,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,85*
€ 24,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,63*
€ 24,21*
€ 6,90*
ab € 15,83*
€ 24,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,04*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 188,21*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.