Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-75968849 Herst.-Nr.: 1752970000 EAN/GTIN: 4032248190614 |
| |
|
|  |  |
 | Modullösehilfe / Zugen Moduflex C-MH/ZE Schieberahmen aus Zinkdruckguss zum Schutz der Module. Weitere Informationen:  |  | Direktmontage möglich: | nein | Schienenmontage: | nein | Länge: | 15 mm | Breite: | 56 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 2,061* | € 2,941* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,0656* | € 2,9456* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,1249* | € 3,0349* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,2978* | € 3,2878* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,334* | € 3,334* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,41* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|