Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85974627 Herst.-Nr.: 7407768 EAN/GTIN: 4012195113034 |
| |
|
| | |
| Trägerplatte 1xLochbild Typ D MTM 1D Trägerplatte zur Aufnahme von 1 Anschlussbuchse der Datentechnik, Audio- oder Video-Technik Typ D-Sub 9. Weitere Informationen: | | Anzahl der einbaubaren Geräte: | 1 | Länge: | 72 mm | Tiefe: | 48,6 mm | Ausführung: | Trägerform | Montageart Installationsgerät: | rasten | Werkstoff: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,23* | € 11,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,30* | € 11,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,50* | € 12,20* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,82* | € 12,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,93* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|