Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme 56.716.8155.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-85974383
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.716.8155.0
EAN/GTIN:
     4015573842687
Suchbegriffe:
Trennklemme
wieland trennklemme
trennklemme
trennklemme nt

N-Trennklemme 56.716.8155.0

Neutralleiter-Trennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 16 mm², Baubreite: 12 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
0 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,49*
€ 4,55*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 3,6515*
€ 4,7315*
20
Frei Haus
ab € 3,725*
€ 4,825*
21 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,0442*
€ 5,2142*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,056*
€ 5,226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,7315*
€ 5,63049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3115*
€ 5,13069
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6515*
€ 4,34529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 6,40*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 16,28*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 9,30*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 252,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.