Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmuffe VM M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-85946384
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     014319
EAN/GTIN:
     4006209143193
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m6
verbindungsmutter

Verlängerungsmuffe VM M 6

fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
sonstige
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Langmutter, Mutter, Koppelmutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2391*
€ 0,3091*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24397*
€ 0,32397*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2228*
€ 0,3439*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2703*
€ 0,3503*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2794*
€ 0,3694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.