Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücker, blank, Nennstrom 18A, 17-fach 270-417


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsbrücker 17p Serie 270 steckb 18A
Leitungsbrücker 17p Serie 270 steckb 18A
Artikel-Nr.:
     3517A-85925117
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     270-417
EAN/GTIN:
     4045454223953
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Brücker, blank, Nennstrom 18A, 17-fach 270-417

Brücker
17-fach
silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
17
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,6724*
€ 0,9024*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,8316*
€ 1,1016*
29 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,11*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,14*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,8732*
€ 1,1632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1016*
€ 1,3109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0916*
€ 1,299
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0116*
€ 1,2038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9716*
€ 1,1562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9416*
€ 1,1205
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8316*
€ 0,9896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.