Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindung 3,1mm 3pol. ZQV 6/3 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbindung 3,1mm 3pol. ZQV 6/3 GE
Querverbindung 3,1mm 3pol. ZQV 6/3 GE
Artikel-Nr.:
     3517A-85909132
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1627860000
EAN/GTIN:
     4008190200435
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbindung 3,1mm 3pol. ZQV 6/3 GE

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 3polig, Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
60
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66786*
€ 0,86786*
Lager 3517
60
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6685*
€ 0,8685*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68167*
€ 0,89167*
2 Tage
142
60
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6963*
€ 0,9063*
25 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7196*
€ 0,9396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,8685*
€ 1,03352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8085*
€ 0,96212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7385*
€ 0,87882
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6685*
€ 0,79552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 52,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.