Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützelement D=20mm,L bis 1 m 1212-98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-85859003
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1212-98
EAN/GTIN:
     4013456251618
Suchbegriffe:
Leerrohr
Isolierstoffrohr
Rohr
Kabelschutzrohr

Stützelement D=20mm,L bis 1 m 1212-98

Stützelement Ø 20 mm (1212-98). Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Biegeverhalten:
starr
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
80
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 4,55*
16 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 4,5966*
€ 5,4866*
80
€ 5,95*
ab € 4,6973*
€ 5,5973*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,86*
€ 5,77*
1 Tag
60
1
€ 6,40*
ab € 4,11587*
€ 6,13587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.