| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-85679913 Herst.-Nr.: 4560077/50 EAN/GTIN: 4044774685007 |
| |
|
| | |
| LiFY 1X6 GNYE 4560077/50 LIFY Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Spezialeinzelader, superfeinstdrähtige/hochflexible Messleitung, geschützt für Niederspannung, flammwidrig, max. +70 °C Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiternennquerschnitt: | 6 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Farbe: | grün/gelb | Schirm: | nein | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | nein | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Raucharm nach EN 61034-2: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 3,35472* | € 4,09472* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,3794* | € 4,1494* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 5,33* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,3794* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 207,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|